Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Kerti falikar 1x 15W E27 inox mozgásérz Helsinki IP44 GT06522 - 83278

MásolásMásolás
EGLO - Kerti falikar 1x 15W E27 inox mozgásérz Helsinki IP44 GT06522

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Nem

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - rozsdamentes acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

261 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

9002759832780

Sonepar cikkszám

GT06522

Gyártói cikkszám

83278

Gyártói típuskód

83278

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Nem

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

rozsdamentes acél

Ház anyaga:

rozsdamentes acél

Foglalat:

E27

Alkalmas függesztésre:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Igen

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Hosszúság:

425 mm

Külső átmérő:

75 mm

Magasság / mélység:

425 mm

Fényforrás:

izzólámpa

Rendszer teljesítmény:

15 W

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Kerti falikar 1x 15W E27 inox mozgásérz Helsinki