Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Kerti falikar 1x 60W E27 fehér IP44 Onja GT63423 - 89768

MásolásMásolás
EGLO - Kerti falikar 1x 60W E27 fehér IP44 Onja GT63423

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Nem

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1448 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

9002759897680

Sonepar cikkszám

GT63423

Gyártói cikkszám

89768

Gyártói típuskód

89768

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Nem

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

fehér

Foglalat:

E27

Alkalmas függesztésre:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Hosszúság:

220 mm

Magasság / mélység:

155 mm

Lámpateljesítmény:

60-60 W

Fényforrás:

izzólámpa

Rendszer teljesítmény:

60 W

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Kerti falikar 1x 60W E27 fehér IP44 Onja