Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Kerti falikar 1x 60W E27 IP44 fehér Navedo SN099698 - 93446

MásolásMásolás
EGLO - Kerti falikar 1x 60W E27 IP44 fehér Navedo SN099698

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Nem

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1448 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

9002759934460

Sonepar cikkszám

SN099698

Gyártói cikkszám

93446

Gyártói típuskód

93446

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Nem

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

alumínium

Foglalat:

E27

Alkalmas függesztésre:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Búra anyaga:

üveg átlátszó

Működtető:

nem szükséges

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Szélesség:

200 mm

Lámpateljesítmény:

60-60 W

Fényforrás:

izzólámpa

Rendszer teljesítmény:

60 W

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Falra szerelhető:

Igen

Kerti falikar 1x 60W E27 IP44 fehér Navedo