Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Kerti falikar 1x 60W E27 nemes acél IP44 Sidney GT06241 - 83966

MásolásMásolás
EGLO - Kerti falikar 1x 60W E27 nemes acél IP44 Sidney GT06241

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Nem

  • Ház színe - rozsdamentes acél

  • Ház anyaga - rozsdamentes acél

  • Foglalat - E27

  • Mozgásérzékelővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759839666

Sonepar cikkszám

GT06241

Gyártói cikkszám

83966

Gyártói típuskód

83966

Fényforrással:

Nem

Ház színe:

rozsdamentes acél

Ház anyaga:

rozsdamentes acél

Foglalat:

E27

Mozgásérzékelővel:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Búra anyaga:

üveg opál

Működtető:

nem szükséges

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Fénykilépés:

direkt

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Hosszúság:

375 mm

Szélesség:

375 mm

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Külső átmérő:

275 mm

Magasság / mélység:

325 mm

Lámpateljesítmény:

60-60 W

Fényforrás:

izzólámpa

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Falra szerelhető:

Igen

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Kerti falikar 1x 60W E27 nemes acél IP44 Sidney