EGLO - Kerti falikar 1x100W E27 antracit Park IP44 GT48308 - 83433
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - antracit
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1448 kg CO₂-eq
Vonalkód
9002759834333
Sonepar cikkszám
GT48308
Gyártói cikkszám
83433
Gyártói típuskód
83433
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
antracit
Foglalat:
E27
Alkalmas függesztésre:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Magasság / mélység:
350 mm
Lámpateljesítmény:
100-100 W
Fényforrás:
izzólámpa
Rendszer teljesítmény:
60 W
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Kerti falikar 1x100W E27 antracit Park IP44