EGLO - Kerti falikar 1x40W E27 cinkelt fém/müa.fehér IP23 Lepus GT94735 - 90867
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
929 kg CO₂-eq
Vonalkód
9002759908676
Sonepar cikkszám
GT94735
Gyártói cikkszám
90867
Gyártói típuskód
90867
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
E27
Alkalmas függesztésre:
Nem
Mozgásérzékelővel:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Búra anyaga:
műanyag opál
Működtető:
nem szükséges
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Fénykilépés:
indirekt
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
120 mm
Szélesség:
235 mm
Magasság / mélység:
125 mm
Lámpateljesítmény:
40-40 W
Fényforrás:
izzólámpa
Rendszer teljesítmény:
40 W
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Falra szerelhető:
Igen
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem