EGLO - Kerti falikar 1x60W E27 IP44 fekete Aloria SN019828 - 93098
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1448 kg CO₂-eq
Vonalkód
9002759930981
Sonepar cikkszám
SN019828
Gyártói cikkszám
93098
Gyártói típuskód
93098
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
fekete
Ház anyaga:
alumínium
Foglalat:
E27
Alkalmas függesztésre:
Nem
Mozgásérzékelővel:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Működtető:
nem szükséges
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Magasság / mélység:
225 mm
Lámpateljesítmény:
60-60 W
Fényforrás:
izzólámpa
Rendszer teljesítmény:
60 W
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Falra szerelhető:
Igen