EGLO - Kerti falikar 1x60W E27 Navedo IP44 SN001443 - 93457
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház anyaga - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1448 kg CO₂-eq
Vonalkód
9002759934576
Sonepar cikkszám
SN001443
Gyártói cikkszám
93457
Gyártói típuskód
Navedo 93457
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
alumínium
Foglalat:
E27
Alkalmas függesztésre:
Nem
Mozgásérzékelővel:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Búra anyaga:
üveg átlátszó
Működtető:
nem szükséges
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Szélesség:
200 mm
Lámpateljesítmény:
60-60 W
Fényforrás:
izzólámpa
Rendszer teljesítmény:
60 W
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Falra szerelhető:
Igen