Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EGLO - Kerti falikar 2x 50W GU10 matt króm IP44 Riga GT23058 - 84002

MásolásMásolás
EGLO - Kerti falikar 2x 50W GU10 matt króm IP44 Riga GT23058

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrással - Igen

  • Ház színe - rozsdamentes acél

  • Ház anyaga - rozsdamentes acél

  • Foglalat - GU10

  • Névleges feszültség - 220-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759840020

Sonepar cikkszám

GT23058

Gyártói cikkszám

84002

Gyártói típuskód

84002

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

rozsdamentes acél

Ház anyaga:

rozsdamentes acél

Foglalat:

GU10

Névleges feszültség:

220-0 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Hosszúság:

200 mm

Fényforrás:

normál halogénlámpa (HV)

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Kerti falikar 2x 50W GU10 matt króm IP44 Riga