EGLO - Kerti falikar 2x3W GU10 IP44 mozg. érz. antracit Riga 5 +LED ff SN083719 - 32899
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - antracit
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
123 kg CO₂-eq
Vonalkód
9002759328993
Sonepar cikkszám
SN083719
Gyártói cikkszám
32899
Gyártói típuskód
32899
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
antracit
Foglalat:
GU10
Alkalmas függesztésre:
Nem
Mozgásérzékelővel:
Igen
Névleges feszültség:
220-240 V
Búra anyaga:
üveg átlátszó
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
65 mm
Magasság / mélység:
215 mm
Fényforrás:
normál halogénlámpa (HV)
Rendszer teljesítmény:
6 W
Falra szerelhető:
Igen