EGLO - Kerti falikar 2x60W E27 fekete Soncino IP44 SN118697 - 97294
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - fekete
Ház anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN118697
Gyártói cikkszám
97294
Gyártói típuskód
97294
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
fekete
Ház anyaga:
egyéb
Foglalat:
E27
Alkalmas függesztésre:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Búra anyaga:
üveg átlátszó
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Ház felületvédelme:
egyéb
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
265 mm
Szélesség:
0 mm
Külső átmérő:
0 mm
Beépítési hossz:
0 mm
Magasság / mélység:
330 mm
Lámpateljesítmény:
120-120 W
Fényszín:
kék
Színvisszaadási fokozat CRI:
20-39 (4. osztály)
Fényforrás:
izzólámpa
Beépítési szélesség:
0 mm
Beépítési átmérő:
0 mm
Légrésekkel:
Nem
Beépítési magasság/-mélység:
0 mm
Rendszer teljesítmény:
120 W
Teljesítményfaktor:
0
Sugárzási szög állítás:
nem
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
egyéb
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
0-0 lm
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Nem
Alkalmazható fényforrások száma:
0
Falra szerelhető:
Igen
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem
A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:
Nem
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
nincs
Szabályozható színhőmérséklet:
nem