EGLO - Kerti falikar LED 2x2,5W acél fehér antracit IP44 KIBEA GT91769 - 93254
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Nem
Fényforrással - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759932541
Sonepar cikkszám
GT91769
Gyártói cikkszám
93254
Gyártói típuskód
93254
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Nem
Fényforrással:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Alkalmas függesztésre:
Nem
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Mozgásérzékelővel:
Nem
Névleges feszültség:
220-230 V
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Működtető:
nem szükséges
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
260 mm
Szélesség:
150 mm
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Lámpateljesítmény:
2.5-2.5 W
Fényszín:
fehér
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
360-0 lm
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Falra szerelhető:
Igen
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem