Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Kerti falikar LED-es 1x 3,7W 3000K 320lm IP44 Calgary 1 SN019098 - 94114

MásolásMásolás
EGLO - Kerti falikar LED-es 1x 3,7W 3000K 320lm IP44 Calgary 1 SN019098

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - rozsdamentes acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

123 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

9002759941147

Sonepar cikkszám

SN019098

Gyártói cikkszám

94114

Gyártói típuskód

94114

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

rozsdamentes acél

Ház anyaga:

rozsdamentes acél

Alkalmas függesztésre:

Nem

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Névleges feszültség:

220-230 V

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Hosszúság:

200 mm

Magasság / mélység:

200 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Rendszer teljesítmény:

3.7 W

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Kerti falikar LED-es 1x 3,7W 3000K 320lm IP44 Calgary 1