Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Kerti falikar LED-es 2x 2,5W 3000K 360lm IP44 Predazzo SN068358 - 93994

MásolásMásolás
EGLO - Kerti falikar LED-es 2x 2,5W 3000K 360lm IP44 Predazzo SN068358

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Nem

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház anyaga - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

123 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

9002759939946

Sonepar cikkszám

SN068358

Gyártói cikkszám

93994

Gyártói típuskód

93994

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Nem

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

acél

Alkalmas függesztésre:

Nem

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Mozgásérzékelővel:

Nem

Névleges feszültség:

220-230 V

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Hosszúság:

210 mm

Szélesség:

140 mm

Magasság / mélység:

75 mm

Fényszín:

fehér

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Rendszer teljesítmény:

5 W

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

360-0 lm

Alkalmazható fényforrások száma:

2

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Kerti falikar LED-es 2x 2,5W 3000K 360lm IP44 Predazzo