EGLO - Kerti falikar LED-es 2x2,5W alu öntvény atracit IP44 Morino SN052295 - 93319
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Nem
Fényforrással - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - antracit
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759933197
Sonepar cikkszám
SN052295
Gyártói cikkszám
93319
Gyártói típuskód
93319 Morino
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Nem
Fényforrással:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
antracit
Ház anyaga:
alumínium
Alkalmas függesztésre:
Nem
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Mozgásérzékelővel:
Nem
Névleges feszültség:
220-230 V
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Működtető:
nem szükséges
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Fénykilépés:
direkt/indirekt
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
180 mm
Szélesség:
140 mm
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Lámpateljesítmény:
2.5-2.5 W
Fényszín:
fehér
Fényforrás:
LED cserélhető
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
360-0 lm
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Falra szerelhető:
Igen
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem