EGLO - Kerti fényobjektum G4 1x10W 36cmx39cm izzó fedőkkel Marseil IP44 GT82775 - 88025
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház színe - fehér
Ház anyaga - műanyag
Védettség (IP) - IP44
Fényforrással - Igen
Foglalat - G4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT82775
Gyártói cikkszám
88025
Gyártói típuskód
88025
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
műanyag
Védettség (IP):
IP44
Fényforrással:
Igen
Foglalat:
G4
Névleges feszültség:
12-12 V
Magasság / mélység:
365 mm
Szélesség:
390 mm
Fényforrás:
kisfeszültségű halogénlámpa (LV)
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Lámpatestek ; Ünnepi dísz-/karácsonyi világítás ; %Kerti fényobjektum G4 1x10W 36cmx39cm izzó fedőkkel Marseil