EGLO - Kerti függeszték 1x60W E27 IP44 fekete Aloria SN019826 - 93406
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - fekete
Foglalat - E27
Búra anyaga - műanyag átlátszó
Hosszúság - 170 mm
Védettség (IP) - IP44
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759934064
Sonepar cikkszám
SN019826
Gyártói cikkszám
93406
Gyártói típuskód
93406
Ház színe:
fekete
Foglalat:
E27
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Hosszúság:
170 mm
Védettség (IP):
IP44
Szélesség:
170 mm
Magasság / mélység:
685 mm
Fényforrás:
izzólámpa
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Lámpateljesítmény:
60-60 W
Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; Kerti függeszték 1x60W E27 IP44 fekete Aloria