Nem visszaküldhető

EGLO - Kültéri álló 1x 60W E27 mag: 50cm IP44 Nisia SN010558 - 30206

EGLO
MásolásMásolás
EGLO - Kültéri álló 1x 60W E27 mag: 50cm IP44 Nisia SN010558

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Magasság / mélység - 500 mm

  • Foglalat - E27

  • Fényforrás - izzólámpa

  • Lámpateljesítmény - 60-60 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759302061

Sonepar cikkszám

SN010558

Gyártói cikkszám

30206

Gyártói típuskód

30206

Anyag:

rozsdamentes acél

Magasság / mélység:

500 mm

Foglalat:

E27

Fényforrás:

izzólámpa

Lámpateljesítmény:

60-60 W

Ház színe:

rozsdamentes acél

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Lámpatestek ; Állólámpa ; Kültéri álló 1x 60W E27 mag: 50cm IP44 Nisia