Nem visszaküldhető

EGLO - Kültéri álló 3x60W E27 mag:220cm nemesacél SIDNEY GT74599 - 83971

EGLO
MásolásMásolás
EGLO - Kültéri álló 3x60W E27 mag:220cm nemesacél SIDNEY GT74599

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Magasság / mélység - 2200 mm

  • Foglalat - E27

  • Fényforrás - izzólámpa

  • Fényforrással - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759839710

Sonepar cikkszám

GT74599

Gyártói cikkszám

83971

Gyártói típuskód

83971

Anyag:

rozsdamentes acél

Magasság / mélység:

2200 mm

Foglalat:

E27

Fényforrás:

izzólámpa

Fényforrással:

Nem

Ház színe:

rozsdamentes acél

Névleges feszültség:

220-0 V

Kapcsolóval:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Lámpatestek ; Állólámpa ; Kültéri álló 3x60W E27 mag:220cm nemesacél SIDNEY