Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Kültéri álló lámpa 3x60W E27 alumínium fehér, átlátszó üveg IP44 Laterna 5 SN079973 - 22996

MásolásMásolás
EGLO - Kültéri álló lámpa 3x60W E27 alumínium fehér, átlátszó üveg IP44 Laterna 5 SN079973

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Magasság / mélység - 1920 mm

  • Foglalat - E27

  • Fényforrás - izzólámpa

  • Fényforrással - Nem

  • Ház színe - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759229962

Sonepar cikkszám

SN079973

Gyártói cikkszám

22996

Gyártói típuskód

22996

Magasság / mélység:

1920 mm

Foglalat:

E27

Fényforrás:

izzólámpa

Fényforrással:

Nem

Ház színe:

fehér

Búra anyaga:

üveg átlátszó

Névleges feszültség:

220-240 V

Kapcsolóval:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Lámpatestek ; Állólámpa ; Kültéri álló lámpa 3x60W E27 alumínium fehér, átlátszó üveg IP44 Laterna 5