EGLO - Kültéri álló PL15W E27 mag:43cm szenzoros Helsinki GT33070 - 83279
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - rozsdamentes acél
Magasság / mélység - 450 mm
Foglalat - E27
Fényforrás - egyéb
Fényforrással - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759832797
Sonepar cikkszám
GT33070
Gyártói cikkszám
83279
Gyártói típuskód
83279
Anyag:
rozsdamentes acél
Magasság / mélység:
450 mm
Foglalat:
E27
Fényforrás:
egyéb
Fényforrással:
Nem
Ház színe:
rozsdamentes acél
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Névleges feszültség:
220-0 V
Mozgásérzékelővel:
Igen
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Lámpatestek ; Állólámpa ; Kültéri álló PL15W E27 mag:43cm szenzoros Helsinki