Nem visszaküldhető

EGLO - Kültéri állólámpa 1x10W E27 IP44 mag: 96,5cm IP44 Caldiero SN108684 - 97147

EGLO
MásolásMásolás
EGLO - Kültéri állólámpa 1x10W E27 IP44 mag: 96,5cm IP44 Caldiero SN108684

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - egyéb

  • Magasság / mélység - 965 mm

  • Jelenlétjelzővel - Nem

  • Szélesség - 140 mm

  • Foglalat - E27

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN108684

Gyártói cikkszám

97147

Gyártói típuskód

97147

Anyag:

egyéb

Magasság / mélység:

965 mm

Jelenlétjelzővel:

Nem

Szélesség:

140 mm

Foglalat:

E27

Fényforrás:

egyéb

Rendszer teljesítmény:

10 W

Lámpateljesítmény:

10-10 W

Alkalmazható fényforrások száma:

0

Világítófejek száma:

0

Világítófejek mozgathatók:

Nem

Ház színe:

antracit

Külön olvasólámpával:

Nem

Közvetlen-/közvetett részek külön szabályozhatók:

Nem

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Névleges feszültség:

220-240 V

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

Reflektorral:

Nem

Beállítható:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Teljesítményfaktor:

0

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Hosszúság:

240 mm

Kültéri állólámpa 1x10W E27 IP44 mag: 96,5cm IP44 Caldiero