Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Kültéri állólámpa E27 1x60W 100cm IP44 Lisio SN113143 - 30188

MásolásMásolás
EGLO - Kültéri állólámpa E27 1x60W 100cm IP44 Lisio SN113143

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Magasság / mélység - 1000 mm

  • Szélesség - 0 mm

  • Foglalat - E27

  • Fényforrás - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1324 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN113143

Gyártói cikkszám

30188

Gyártói típuskód

30188

Anyag:

rozsdamentes acél

Magasság / mélység:

1000 mm

Szélesség:

0 mm

Foglalat:

E27

Fényforrás:

egyéb

Rendszer teljesítmény:

60 W

Alkalmazható fényforrások száma:

0

Világítófejek száma:

0

Ház színe:

rozsdamentes acél

Búra anyaga:

üveg átlátszó

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Teljesítményfaktor:

0

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Hosszúság:

0 mm

Átmérő:

175 mm

Kültéri állólámpa E27 1x60W 100cm IP44 Lisio