EGLO - Kültéri asztali E27 1x60W fekete/üveg Alamonte1 SN031497 - 94789
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 220-240 V
Magasság / mélység - 275 mm
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - I
Kapcsolóval - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759947897
Sonepar cikkszám
SN031497
Gyártói cikkszám
94789
Gyártói típuskód
94789
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
220-240 V
Magasság / mélység:
275 mm
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Kapcsolóval:
Igen
Lámpateljesítmény:
60-60 W
Ház színe:
fekete
Fényforrás:
izzólámpa
Búra anyaga:
üveg átlátszó
Falra szerelhető:
Nem
Szélesség:
150 mm
Hosszúság:
150 mm
Lámpatestek ; Asztali lámpa ; Kültéri asztali E27 1x60W fekete/üveg Alamonte1