Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Kültéri fali 1*15W E27 szenzoros nemesacél City IP44 GT80195 - 88142

MásolásMásolás
EGLO - Kültéri fali  1*15W E27 szenzoros nemesacél City IP44 GT80195

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Nem

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - rozsdamentes acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1448 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

9002759881429

Sonepar cikkszám

GT80195

Gyártói cikkszám

88142

Gyártói típuskód

88142

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Nem

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

rozsdamentes acél

Ház anyaga:

rozsdamentes acél

Foglalat:

E27

Alkalmas függesztésre:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Igen

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Magasság / mélység:

260 mm

Fényforrás:

izzólámpa

Rendszer teljesítmény:

60 W

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Kültéri fali 1*15W E27 szenzoros nemesacél City