EGLO - Kültéri fali 1*40W E27 szenzoros nemesacél Cerno IP44 GT85416 - 30192
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - rozsdamentes acél
Ház anyaga - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
929 kg CO₂-eq
Vonalkód
9002759301927
Sonepar cikkszám
GT85416
Gyártói cikkszám
30192
Gyártói típuskód
30192
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
rozsdamentes acél
Ház anyaga:
rozsdamentes acél
Foglalat:
E27
Alkalmas függesztésre:
Nem
Mozgásérzékelővel:
Igen
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
140 mm
Magasság / mélység:
190 mm
Fényforrás:
izzólámpa
Rendszer teljesítmény:
40 W
Falra szerelhető:
Igen