Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Kültéri fali izzós lpt 1x60Wszenz E27 fehér Laterna5 IP44 SN126292 - 22464

MásolásMásolás
EGLO - Kültéri fali izzós lpt 1x60Wszenz E27 fehér Laterna5 IP44 SN126292

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Nem

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1448 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN126292

Gyártói cikkszám

22464

Gyártói típuskód

22464

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Nem

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

egyéb

Foglalat:

E27

Alkalmas függesztésre:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Igen

Névleges feszültség:

220-240 V

Búra anyaga:

üveg átlátszó

Ház felületvédelme:

egyéb

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Hosszúság:

165 mm

Szélesség:

0 mm

Külső átmérő:

0 mm

Beépítési hossz:

0 mm

Magasság / mélység:

360 mm

Fényszín:

kék

Színvisszaadási fokozat CRI:

20-39 (4. osztály)

Fényforrás:

izzólámpa

Beépítési szélesség:

0 mm

Beépítési átmérő:

0 mm

Beépítési magasság/-mélység:

0 mm

Rendszer teljesítmény:

60 W

Teljesítményfaktor:

0

Sugárzási szög állítás:

nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

0-0 lm

Alkalmazható fényforrások száma:

0

Falra szerelhető:

Igen

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

nincs

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Kültéri fali izzós lpt 1x60Wszenz E27 fehér Laterna5 IP44