Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Kültéri fali izzós lpt GU10 1x3W+1x3,7W mozgásérzékelővel IP44 SN101301 - 94128

MásolásMásolás
EGLO - Kültéri fali izzós lpt GU10 1x3W+1x3,7W mozgásérzékelővel IP44 SN101301

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Rendszer teljesítmény - 6.7 W

  • Védettség - IP44

  • Mozgásérzékelővel - Igen

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759941284

Sonepar cikkszám

SN101301

Gyártói cikkszám

94128

Gyártói típuskód

94128

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Rendszer teljesítmény:

6.7 W

Védettség:

IP44

Mozgásérzékelővel:

Igen

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

izzólámpa

Ház színe:

nemesacél

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

nemesacél

Foglalat:

GU10

Névleges feszültség:

220-230 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Hosszúság:

105 mm

Érintésvédelem:

I

Magasság / mélység:

410 mm

Lámpateljesítmény:

3-3.7 W

Falra szerelhető:

Igen

Kültéri fali izzós lpt GU10 1x3W+1x3,7W mozgásérzékelővel IP44