EGLO - Kültéri fali lámpa 1x60W IP44 fekete mozg.érz SN111071 - 97259
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - fekete
Foglalat - E27
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1448 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN111071
Gyártói cikkszám
97259
Gyártói típuskód
97259 EGLO MANERBIO
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
fekete
Foglalat:
E27
Alkalmas függesztésre:
Nem
Mozgásérzékelővel:
Igen
Névleges feszültség:
220-240 V
Búra anyaga:
üveg átlátszó
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
240 mm
Magasság / mélység:
295 mm
Fényforrás:
izzólámpa
Rendszer teljesítmény:
60 W
Falra szerelhető:
Igen