EGLO - Kültéri fali LED-es 1x3W GU10 IP44 antr. RIGA SN083722 - 94102
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - antracit
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
123 kg CO₂-eq
Vonalkód
9002759941024
Sonepar cikkszám
SN083722
Gyártói cikkszám
94102
Gyártói típuskód
94102
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
antracit
Foglalat:
GU10
Alkalmas függesztésre:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
65 mm
Magasság / mélység:
150 mm
Fényforrás:
normál halogénlámpa (HV)
Rendszer teljesítmény:
3 W
Falra szerelhető:
Igen