EGLO - Kültéri fali LED-es lpt 2x3,3W antracit Calpino IP54 SN102816 - 97242
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház anyaga - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
123 kg CO₂-eq
Vonalkód
9002759972424
Sonepar cikkszám
SN102816
Gyártói cikkszám
97242
Gyártói típuskód
97242
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
alumínium
Alkalmas függesztésre:
Nem
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Mozgásérzékelővel:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Fényérzékelővel:
Nem
Fénykilépés:
direkt/indirekt
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Hosszúság:
105 mm
Szélesség:
110 mm
Magasság / mélység:
105 mm
Lámpateljesítmény:
6.6-6.6 W
Fényszín:
fehér
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Rendszer teljesítmény:
6.6 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
680-680 lm
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Falra szerelhető:
Igen