Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Kültéri fali LED-es lpt 2X5W GU10 IP44 SN093893 - 96505

MásolásMásolás
EGLO - Kültéri fali LED-es lpt 2X5W GU10 IP44 SN093893

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

261 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

9002759965051

Sonepar cikkszám

SN093893

Gyártói cikkszám

96505

Gyártói típuskód

96505

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

fekete

Foglalat:

GU10

Alkalmas függesztésre:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Hosszúság:

65 mm

Magasság / mélység:

205 mm

Fényforrás:

normál halogénlámpa (HV)

Rendszer teljesítmény:

10 W

Falra szerelhető:

Igen

Kültéri fali LED-es lpt 2X5W GU10 IP44