Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Kültéri fali LED-es lpt 6W 3000K IP44 COVALE SN115843 - 96016

MásolásMásolás
EGLO - Kültéri fali LED-es lpt 6W 3000K IP44 COVALE SN115843

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - antracit

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN115843

Gyártói cikkszám

96016

Gyártói típuskód

96016

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

antracit

Alkalmas függesztésre:

Nem

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Névleges feszültség:

220-230 V

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Hosszúság:

75 mm

Magasság / mélység:

285 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Rendszer teljesítmény:

6 W

Falra szerelhető:

Igen

Kültéri fali LED-es lpt 6W 3000K IP44 COVALE