EGLO - Kültéri függeszték E27 1x60W fehér Al IP44 Aloria SN008385 - 93402
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház színe - fehér
Foglalat - E27
Búra anyaga - műanyag átlátszó
Hosszúság - 170 mm
Védettség (IP) - IP44
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759934026
Sonepar cikkszám
SN008385
Gyártói cikkszám
93402
Gyártói típuskód
93402
Ház színe:
fehér
Foglalat:
E27
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Hosszúság:
170 mm
Védettség (IP):
IP44
Szélesség:
170 mm
Magasság / mélység:
685 mm
Fényforrás:
izzólámpa
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Lámpateljesítmény:
60-60 W
Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; Kültéri függeszték E27 1x60W fehér Al IP44 Aloria