Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Kültéri izzós álló lpt 1x60W E27 IP44 fekete/üveg Alamonte 1 SN135912 - 94833

MásolásMásolás
EGLO - Kültéri izzós álló lpt 1x60W E27 IP44 fekete/üveg Alamonte 1 SN135912

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság / mélység - 1015 mm

  • Szélesség - 150 mm

  • Foglalat - E27

  • Fényforrás - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1324 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN135912

Gyártói cikkszám

94833

Gyártói típuskód

94833

Anyag:

acél

Magasság / mélység:

1015 mm

Szélesség:

150 mm

Foglalat:

E27

Fényforrás:

egyéb

Rendszer teljesítmény:

60 W

Alkalmazható fényforrások száma:

0

Világítófejek száma:

0

Ház színe:

fekete

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Teljesítményfaktor:

0

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Hosszúság:

150 mm

Kültéri izzós álló lpt 1x60W E27 IP44 fekete/üveg Alamonte 1