Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Kültéri izzós lpt 1x40W E27 fehér IP65 d:500mm MONTEROLO SN119784 - 98103

MásolásMásolás
EGLO - Kültéri izzós lpt 1x40W E27 fehér IP65 d:500mm MONTEROLO SN119784

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Magasság / mélység - 500 mm

  • Szélesség - 0 mm

  • Foglalat - E27

  • Fényforrás - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1091 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN119784

Gyártói cikkszám

98103

Gyártói típuskód

98103

Anyag:

műanyag

Magasság / mélység:

500 mm

Szélesség:

0 mm

Foglalat:

E27

Fényforrás:

egyéb

Rendszer teljesítmény:

40 W

Lámpateljesítmény:

40-40 W

Alkalmazható fényforrások száma:

0

Világítófejek száma:

0

Ház színe:

fehér

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Névleges feszültség:

220-240 V

Kapcsolóval:

Igen

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Teljesítményfaktor:

0

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Hosszúság:

0 mm

Átmérő:

500 mm

Kültéri izzós lpt 1x40W E27 fehér IP65 d:500mm MONTEROLO