EGLO - Kültéri izzós lpt 1x40W E27 fehér IP65 d:600mm MONTEROLO SN119785 - 98104
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság / mélység - 600 mm
Szélesség - 0 mm
Foglalat - E27
Fényforrás - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN119785
Gyártói cikkszám
98104
Gyártói típuskód
98104
Anyag:
műanyag
Magasság / mélység:
600 mm
Szélesség:
0 mm
Foglalat:
E27
Fényforrás:
egyéb
Rendszer teljesítmény:
40 W
Lámpateljesítmény:
40-40 W
Alkalmazható fényforrások száma:
0
Világítófejek száma:
0
Ház színe:
fehér
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Névleges feszültség:
220-240 V
Kapcsolóval:
Igen
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Teljesítményfaktor:
0
Szabályozható színhőmérséklet:
nem
Hosszúság:
0 mm
Átmérő:
600 mm
Kültéri izzós lpt 1x40W E27 fehér IP65 d:600mm MONTEROLO