Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Kültéri LED álló 4,8W IP44 fekete Brianza SN116839 - 98708

MásolásMásolás
EGLO - Kültéri LED álló 4,8W IP44 fekete Brianza SN116839

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Anyag - egyéb

  • Magasság / mélység - 800 mm

  • Szélesség - 45 mm

  • Foglalat - egyéb

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

275 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN116839

Gyártói cikkszám

98708

Gyártói típuskód

98708

Anyag:

egyéb

Magasság / mélység:

800 mm

Szélesség:

45 mm

Foglalat:

egyéb

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrással:

Igen

Rendszer teljesítmény:

4.8 W

Lámpateljesítmény:

4.8-4.8 W

Alkalmazható fényforrások száma:

0

Világítófejek száma:

0

Ház színe:

fekete

Búra anyaga:

egyéb

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Teljesítményfaktor:

0

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Hosszúság:

200 mm

Kültéri LED álló 4,8W IP44 fekete Brianza