EGLO - Kültéri LED-es álló lámpa 11W 1500lm 3000K IP44 fekete/fehér SN099606 - 98152
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759981525
Sonepar cikkszám
SN099606
Gyártói cikkszám
98152
Gyártói típuskód
98152
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Kültéri LED-es álló lámpa 11W 1500lm 3000K IP44 fekete/fehér