Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Kültéri LED-es állólámpa 3000K IP44 SN118916 - 98096

MásolásMásolás
EGLO - Kültéri LED-es állólámpa 3000K IP44 SN118916

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház színe - egyéb

  • Lámpatest fajtája - egyéb

  • Ház anyaga - alumínium

  • Védettség (IP) - IP44

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

257 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN118916

Gyártói cikkszám

98096

Gyártói típuskód

Manfria 98096

Ház színe:

egyéb

Lámpatest fajtája:

egyéb

Ház anyaga:

alumínium

Védettség (IP):

IP44

Fényforrással:

Igen

Foglalat:

egyéb

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Magasság / mélység:

380 mm

Búra anyaga:

egyéb

Lámpateljesítmény:

10-10 W

Szélesség:

75 mm

Hosszúság:

135 mm

Átmérő:

0 mm

Fényforrás:

egyéb

Rendszer teljesítmény:

10 W

Alkalmazható fényforrások száma:

0

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

0-0 lm

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Teljesítményfaktor:

0

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Kültéri LED-es állólámpa 3000K IP44