EGLO - Kültéri LED-es fali lpt 1x25W E27foglalat IP44 LEIROS SN167210 - 75422
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrással - Nem
Ház színe - fekete
Ház anyaga - rozsdamentes acél
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 220-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN167210
Gyártói cikkszám
75422
Gyártói típuskód
75422
Fényforrással:
Nem
Ház színe:
fekete
Ház anyaga:
rozsdamentes acél
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Hosszúság:
310 mm
Magasság / mélység:
100 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP44
Falra szerelhető:
Igen
Kültéri LED-es fali lpt 1x25W E27foglalat IP44 LEIROS