EGLO - Kültéri LED-es fali lpt 1x8,2W 3000K 820lm IP44 nacél/ezüst Infesto 1 SN103735 - 94877
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Falra szerelhető - Igen
Alkalmas függesztésre - Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759948771
Sonepar cikkszám
SN103735
Gyártói cikkszám
94877
Gyártói típuskód
94877
Falra szerelhető:
Igen
Alkalmas függesztésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényforrással:
Igen
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Névleges feszültség:
220-240 V
Védettség:
IP44
Érintésvédelem:
I
Lámpateljesítmény:
8.2-8.2 W
Rendszer teljesítmény:
8.2 W
Effektív fényáram:
820 lm
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Magasság / mélység:
250 mm
Hosszúság:
250 mm