EGLO - LED-es álló 7x4,76W+1x4,76W króm Xana GT97704 - 91625
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság / mélység - 1810 mm
Jelenlétjelzővel - Nem
Fényforrás - LED nem cserélhető
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT97704
Gyártói cikkszám
91625
Gyártói típuskód
91625
Anyag:
acél
Magasság / mélység:
1810 mm
Jelenlétjelzővel:
Nem
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényforrással:
Igen
Alkalmazható fényforrások száma:
8
Világítófejek száma:
1
Világítófejek mozgathatók:
Igen
Ház színe:
króm
Külön olvasólámpával:
Igen
Névleges feszültség:
220-0 V
Kapcsolóval:
Igen
Fényszabályozó kapcsoló:
Igen
Mozgásérzékelővel:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Lámpatestek ; Állólámpa ; LED-es álló 7x4,76W+1x4,76W króm Xana