EGLO - LED-es fali 1x3,3W matt nikkel/szatin üveg 6x10cm Orvieto 1 IP20 SN071580 - 93701
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - nikkel
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759937010
Sonepar cikkszám
SN071580
Gyártói cikkszám
93701
Gyártói típuskód
93701
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
nikkel
Ház anyaga:
acél
Alkalmas függesztésre:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Hosszúság:
60 mm
Magasság / mélység:
100 mm
Fényszín:
fehér
Rendszer teljesítmény:
3.3 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
340-340 lm
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Falra szerelhető:
Igen