EGLO - LED-es fali 1x5,4W csiszolt alumínium 14,5x7cm Gemini 1 IP20 GT98900 - 93865
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ház színe - alumínium
Mennyezetre szerelhető - Nem
Mozgásérzékelővel - Nem
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Falra szerelhető - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759938659
Sonepar cikkszám
GT98900
Gyártói cikkszám
93865
Gyártói típuskód
93865
Ház színe:
alumínium
Mennyezetre szerelhető:
Nem
Mozgásérzékelővel:
Nem
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Falra szerelhető:
Igen
Névleges feszültség:
230-230 V
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
alumínium
Áramsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Szorító szereléshez alkalmas:
Nem
Alkalmas függesztésre:
Nem
Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:
Nem
Traverz szereléshez alkalmas:
Nem
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Magasság / mélység:
145 mm
Fényszín:
fehér
Szélesség:
70 mm
Rendszer teljesítmény:
5.4 W
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
510-0 lm
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem