EGLO - LED-es fali/mennyezeti 2x5W matt nikkel üveg 27cm Nocera SN009261 - 93814
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrással - Igen
Ház anyaga - acél
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Névleges feszültség - 220-220 V
Hosszúság - 270 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759938147
Sonepar cikkszám
SN009261
Gyártói cikkszám
93814
Gyártói típuskód
93814
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
acél
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Névleges feszültség:
220-220 V
Hosszúság:
270 mm
Szélesség:
80 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Rendszer teljesítmény:
5 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
960-960 lm
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; LED-es fali/mennyezeti 2x5W matt nikkel üveg 27cm Nocera