EGLO - LED-es kültéri fali 2x3W GU10 IP44 antik barna Riga SN011041 - 94105
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Foglalat - GU10
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
123 kg CO₂-eq
Vonalkód
9002759941055
Sonepar cikkszám
SN011041
Gyártói cikkszám
94105
Gyártói típuskód
94105
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Foglalat:
GU10
Alkalmas függesztésre:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
65 mm
Magasság / mélység:
200 mm
Fényforrás:
normál halogénlámpa (HV)
Rendszer teljesítmény:
6 W
Falra szerelhető:
Igen