EGLO - LED-es kültéri fali 3,7W 400lm 4000K ezüst Zimba-Led IP65 SN090572 - 95235
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fényforrással - Igen
Ház színe - ezüst
Ház anyaga - alumínium
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
123 kg CO₂-eq
Vonalkód
9002759952358
Sonepar cikkszám
SN090572
Gyártói cikkszám
95235
Gyártói típuskód
95235
Fényforrással:
Igen
Ház színe:
ezüst
Ház anyaga:
alumínium
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
230-230 V
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Hosszúság:
140 mm
Szélesség:
140 mm
Magasság / mélység:
5 mm
Lámpateljesítmény:
3.7-3.7 W
Fényszín:
fehér
Fényforrás:
LED cserélhető
Beépítési magasság/-mélység:
95 mm
Rendszer teljesítmény:
3.7 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
400-400 lm