EGLO - LED-es kültéri leszúrható GU10 1x5W 3000K 400lm IP54 Nema SN068594 - 94111
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház színe - rozsdamentes acél
Ház anyaga - rozsdamentes acél
Védettség (IP) - IP54
Fényforrással - Igen
Foglalat - GU10
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759941116
Sonepar cikkszám
SN068594
Gyártói cikkszám
94111
Gyártói típuskód
94111
Ház színe:
rozsdamentes acél
Ház anyaga:
rozsdamentes acél
Védettség (IP):
IP54
Fényforrással:
Igen
Foglalat:
GU10
Névleges feszültség:
220-240 V
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Magasság / mélység:
240 mm
Szélesség:
85 mm
Fényforrás:
normál halogénlámpa (HV)
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Lámpatestek ; Kerti álló lámpatest ; LED-es kültéri leszúrható GU10 1x5W 3000K 400lm IP54 Nema