Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - LED-es mennyezeti 16W 32x32cm Cardito IP20 SN023015 - 32025

MásolásMásolás
EGLO - LED-es mennyezeti 16W 32x32cm Cardito IP20 SN023015

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - króm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

436 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

9002759320256

Sonepar cikkszám

SN023015

Gyártói cikkszám

32025

Gyártói típuskód

32025

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

króm

Ház anyaga:

acél

Alkalmas függesztésre:

Nem

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Hosszúság:

320 mm

Szélesség:

320 mm

Magasság / mélység:

55 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Rendszer teljesítmény:

16 W

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; LED-es mennyezeti 16W 32x32cm Cardito